• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemzubehör GDE 28 D

Artikel-Nr.: 1600A021BH
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A021BH
EAN / GTIN 4059952562926
Herstellernummer 1600A021BH

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 28 D
  • Leichte, integrierte Staubabsaugung: der GDE 28 D Professional
  • Die sehr kompakte und leichte Bauweise sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie
  • Der Sauger lässt sich mit einem einzigen Klick montieren und die Staubbox kann bequem entleert werden, ohne dass der Filter entfernt werden muss
  • Sein Filterreinigungsmechanismus, der den HEPA-Filter ausklopft, unterstützt einen konstanten Luftstrom und sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse bei der Staubabsaugung
  • Durch seine hohe Flexibilität dank zwei austauschbarer Staubaugen zum Bohren bis 28 mm Durchmesser und einer Erweiterung für Aufsätze bis 265 mm Länge ist er ideal für zahlreiche Anwendungen
  • Der integrierte Staubsaugeradapter eignet sich für die Verwendung mit dem GBH 18V-28 DC Professional beim Bohren oder Hammerbohren
  • Der GDE 28 D Professional verfügt über eine transparente Staubbox zur Überprüfung des Füllstands und Einstellung der Bohrtiefe

Merkmal:

  • Gewicht: 1 kg
  • Kompatibel mit: GBH 18V-28 DC
  • Max. Bohrdurchmesser: 28 mm
  • Maximale Bohrerlänge: 265 mm
  • Maximale Bohrtiefe: 100 mm

    Lieferumfang:

    • Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser
    • Festbohrfutter mit Staubauge, 28 mm Durchmesser
    • Verlängerung
    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb