Kombi-Flach-Senker 2/30 mm

Artikel-Nr.: 156730 2/30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Senker-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Senkstufenwinkel: 180
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Senk-⌀ 30 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 4
Senkstufenwinkel 180 Grad
Schneidenlänge 24 mm
Schaft-⌀ 22 mm
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
Produktart Schneideinsatz zum Senken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156730 2/30
EAN / GTIN 4033591013377
Herstellernummer 16 821 300

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
40
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
25
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Durch Spiralnuten sehr gute Zerspanung und idealer Spanabfluss. Leicht nachschleifbar. Der Senker ist im Halter gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Zum Versenken von Schrauben nach DIN, oder durch entsprechende Kombination von Senker und Zapfen zum Fertigen von Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

Hinweis:

Flachsenker auch in HSS mit optionaler TIN-Beschichtung sowie mit aufgelöteten HM-Schneiden und mit ISO-Wendeplatten Form „T” auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb