Kombi-Flach-Senker 1/17,5 mm

Artikel-Nr.: 156730 1/17,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Senker-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Senkstufenwinkel: 180
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung unbeschichtet
    Senk-⌀ 17,5 mm
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Senkstufenwinkel 180 Grad
    Schneidenlänge 22 mm
    Schaft-⌀ 14 mm
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    Produktart Schneideinsatz zum Senken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 156730 1/17,5
    EAN / GTIN 4033591012400
    Herstellernummer 16 811 175

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    40
    Alu (kurzspanend)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durch Spiralnuten sehr gute Zerspanung und idealer Spanabfluss. Leicht nachschleifbar. Der Senker ist im Halter gegen Verdrehen gesichert.

    Verwendung:

    Zum Versenken von Schrauben nach DIN, oder durch entsprechende Kombination von Senker und Zapfen zum Fertigen von Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

    Hinweis:

    Flachsenker auch in HSS mit optionaler TIN-Beschichtung sowie mit aufgelöteten HM-Schneiden und mit ISO-Wendeplatten Form „T” auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb