Kombi-Flachsenker-Halter, Größe / Schaft-Gr.: 01/10

Artikel-Nr.: 156720 01/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Schaft-Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Senkbereich 5 mm - 9 mm
Bohrungs-⌀ H7 7 mm
Bohrung Länge 12 mm
Außen-⌀ 14 mm
Länge a 45 mm
Produktart Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156720 01/10
EAN / GTIN 4033591011441
Herstellernummer 15 801 001

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
40
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
25
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Nur 4 Haltergrößen decken einen Bereich von 5 mm bis 66 mm ab (bis 85 mm ab Werk lieferbar). Senker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar, der Führungszapfen kann ohne Lösen des Senkers gewechselt werden.
Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Für DIN Senkungen, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.
Für Durchgangsstufenbohrungen sind Führungsbohrer in 2 Längen ab Werk lieferbar, so dass diese ohne Vorbohrung gefertigt werden können.

Hinweis:

Zapfensenker mit TiN-Beschichtung auf Anfrage lieferbar. Speziell für die Bearbeitung von Grauguss, Messung und Chrom-Nickel-Stählen kann die Ausführung in Hartmetall angeboten werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb