Kombi-Flachsenker-Halter 2/25

Artikel-Nr.: 156720 2/25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Schaft-Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Senkbereich 24 mm - 66 mm
    Bohrungs-⌀ H7 22 mm
    Bohrung Länge 28 mm
    Außen-⌀ 34,5 mm
    Länge a 75 mm
    Produktart Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 156720 2/25
    EAN / GTIN 4033591011526
    Herstellernummer 15 824 204

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    40
    Alu (kurzspanend)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Nur 4 Haltergrößen decken einen Bereich von 5 mm bis 66 mm ab (bis 85 mm ab Werk lieferbar). Senker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar, der Führungszapfen kann ohne Lösen des Senkers gewechselt werden.
    Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert.
    Zylindrischer Schaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B, sowie mit Innenkühlung.

    Verwendung:

    Für DIN Senkungen, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.
    Für Durchgangsstufenbohrungen sind Führungsbohrer in 2 Längen ab Werk lieferbar, so dass diese ohne Vorbohrung gefertigt werden können.

    Hinweis:

    Zapfensenker mit TiN-Beschichtung auf Anfrage lieferbar. Speziell für die Bearbeitung von Grauguss, Messung und Chrom-Nickel-Stählen kann die Ausführung in Hartmetall angeboten werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb