Zapfen für Flachsenker, ⌀ a×⌀ d: 5X6,8mm

Artikel-Nr.: 156620 5X6,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ a×⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 1868

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 5 mm
Zapfen-⌀ d 6,8 mm
Norm DIN 1868
passend für Senker-⌀ 18 mm; 20 mm
Produktart Führungszapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156620 5X6,8
EAN / GTIN 4045197088130
Herstellernummer 156620 5X6,8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb