Zapfen für Flachsenker, ⌀ a×⌀ d: 10X22mm

Artikel-Nr.: 156620 10X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ a×⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 1868

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Zapfen-⌀ d 22 mm
Norm DIN 1868
für Schraubengröße M20
für Bohrung Durchgangsloch mittel
passend für Senker-⌀ 33; 36; 40 mm
Produktart Führungszapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156620 10X22
EAN / GTIN 4045197088369
Herstellernummer 156620 10X22

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb