• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER EL A+S 1″ 750-2000 Nm

Artikel-Nr.: 1547240
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1547240
    EAN / GTIN 4002805923542
    Herstellernummer 1547240
    L-Nummer L60160 4540

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Technischer Vorteil/Funktion:
    • Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
    • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
    • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
    • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
    • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
    • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
    • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
    • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
    • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m
    • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
    • Ausführung:
    • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
    • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
    • Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle)
    • Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung
    • Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 30 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Doppelvierkant starr
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Ausführung: A+S Sicherung
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
    • Drehmomentschlüssel-Typ:
      • A+S
      • EL
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
    • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 920 mm
    • Kalibrierlänge: 2213 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 60,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 40 mm
    • Länge Aufsteckrohr 1: 925 mm
    • Länge Aufsteckrohr 2: 745 mm
    • Material: Aluminiumlegierung
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
    • Skaleneinteilung: 50
    • Skaleneinteilung [Nm]: 50 Nm
    • Skalentyp: Mono
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Maschinenbau
      • Railway
      • Oil & Gas

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb