• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr für DREMOMETER E/F

Artikel-Nr.: 7622020
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Aufsteckrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7622020
EAN / GTIN 4002805872741
Herstellernummer 7622020
L-Nummer L60160 1479

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Ersatz-Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER E - F
  • Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung
  • Ausführung:
  • Sichere Verbindung zum DREMOMETER
  • Ideal zur Verlängerung des Hebelarms
  • Aus hochwertigem, verzinktem Stahl

Merkmal:

  • Ausführung: nur Verlängerung
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 745 mm
  • Verwendung/Einsatz: DREMOMETER E/F
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb