{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,6 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Herstellernummer | 150845 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kegelsenker Form C 60°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 6,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
23,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
468 Stück sofort lieferbar
30,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
30,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
14,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 60 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |