Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen 8 mm

Artikel-Nr.: 150408 8
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Länge des Griffes 112 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150408 8
EAN / GTIN 4062406124878
Herstellernummer 150408 8

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von GARANT-Präzisionskegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen am Schaft. In ein Heft können unterschiedliche Senkergrößen mit jeweils gleichem Schaftdurchmesser eingesetzt werden.
Handfreundliches Kraftheft aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die spezielle Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb