Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen 6 mm

Artikel-Nr.: 150408 6
Rabatt
24,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 6 mm
Länge des Griffes 106 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150408 6
EAN / GTIN 4062406124861
Herstellernummer 150408 6

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von GARANT-Präzisionskegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen am Schaft. In ein Heft können unterschiedliche Senkergrößen mit jeweils gleichem Schaftdurchmesser eingesetzt werden.
Handfreundliches Kraftheft aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die spezielle Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb