Hand-Entgrater Satz 90°

Artikel-Nr.: 150405
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Senker 4
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Farbring ohne
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150405
    EAN / GTIN 4045197581389
    Herstellernummer 150405

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dreischneidiger Kegelsenker mit handgerechtem Kunststoffgriff. Handfreundliches Kraftheft aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die spezielle Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.

    Lieferumfang:

    Je 1 Hand-Entgrater: Nr. 150400 Gr. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

    Hinweis:

    Zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
    Besonders wertvoll auf Montage.
    Weitere Hand-Entgrater siehe Gruppe 83.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb