Hand-Entgrater 90°, Außen-⌀: 25mm

Artikel-Nr.: 150400 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 25 mm
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,8 mm
Gesamtlänge 145 mm
Länge des Griffes 110 mm
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150400 25
EAN / GTIN 4045197087102
Herstellernummer 150400 25

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dreischneidiger Kegelsenker mit handgerechtem Kunststoffgriff. Handfreundliches Kraftheft aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die spezielle Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.

Hinweis:

Zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Besonders wertvoll auf Montage.
Weitere Hand-Entgrater siehe Gruppe 83.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb