{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M12 | |
Vorschub f in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | rot | |
Serie | Master Steel | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150350 25 | |
EAN / GTIN | 4067263125396 | |
Herstellernummer | 150350 25 |