Entgratungssenker 90°, Typ: 5

Artikel-Nr.: 150065 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
für Bohrungs-⌀ 2 mm - 5 mm
Kopf-⌀ 10 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150065 5
EAN / GTIN 4045197085368
Herstellernummer 150065 5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb