Entgratungssenker 90° 15

Artikel-Nr.: 150065 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    für Bohrungs-⌀ 10 mm - 15 mm
    Kopf-⌀ 20 mm
    Gesamtlänge L 65 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Farbring ohne
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150065 15
    EAN / GTIN 4045197085382
    Herstellernummer 150065 15

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb