Hand-Gewindebohrer M3-12

Artikel-Nr.: 146050 M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Norm: DIN 352

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Norm DIN 352
für metrische Gewinde M3 − M12
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 146050 M3-12
EAN / GTIN 4045197085061

Beschreibung

Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.
Zusammengestellt aus 3-teiligen Hand-Gewindebohrer-Sätzen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer M3 – M12 3-teilig Nr. 130150

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hand-Gewindebohrer  M3-12

Hand-Gewindebohrer M3-12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
246,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
296,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
161,00 €
Flankenwinkel 60 60 60
für metrische Gewinde M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12
Gewindeart M M M
Norm DIN 352 DIN 352 DIN 352
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer

Passende Produkte

Ersatzteile