{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 16 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130150 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065384 | |
Herstellernummer | 130150 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 194 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
85,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
69,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
737 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | rot | ohne | ohne |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |