UNC-Schneidzeug-Satz im Kunststoffkoffer UNC1/4-3/4

Artikel-Nr.: 145955 UNC1/4-3/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für UNC-Einheits-Grobgewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindeart UNC
    Flankenwinkel 60 Grad
    für UNC-Einheits-Grobgewinde 1/4 UNC - 3/4 UNC
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 145955 UNC1/4-3/4
    EAN / GTIN 4045197878571
    Herstellernummer 145955 UNC1/4-3/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiler Kunststoffkoffer mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

    Verwendung:

    Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME-B1.1.

    Inhalt:

    je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130700: Gr. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
    je 1 Schneideisen Nr. 142520: Gr. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
    je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1.1/2; 2; 4
    je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
    1 Schraubendreher Nr. 664122: Gr. 5,5

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb