{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 3/8-18 NPT | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Nenn-⌀ DC | 11,11 mm | |
Schneidenlänge Lc | 13,38 mm | |
Schaftlänge Ls | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Gewinde-⌀ | 17,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139739 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4067263129356 | |
Herstellernummer | 139739 3/8-18 |