{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 1/2-14 NPT | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Nenn-⌀ DC | 12,88 mm | |
Schneidenlänge Lc | 17,2 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gewinde-⌀ | 21,22 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139729 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4062406058180 | |
Herstellernummer | 139729 1/2-14 |