{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | G1/2 | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Nenn-⌀ DC | 15,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 42,63 mm | |
Schaftlänge Ls | 48,1 mm | |
Gesamtlänge L | 106 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Verwendung bei Außengewinde | bis 2×D bei Bolzengewinde | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen und Außen | |
Gewindetiefe | 42,63 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139706 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263128922 | |
Herstellernummer | 139706 G1/2 |