GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D, AlTiN, MF: 16X1,5

Artikel-Nr.: 139687 16X1,5
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M16×1,5
Beschichtung AlTiN
Gewindeart MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1,5 mm
Nenn-⌀ DC 13,9 mm
Schneidenlänge Lc 41,25 mm
Schaftlänge Ls 48,1 mm
Gesamtlänge L 108 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Hals-⌀ D1 17 mm
Programmierwert für Senkung L1 42,55 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 6
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Senkstufenwinkel 90 Grad
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,11 mm
Anzahl Spannuten 6
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 41,25 mm
Serie Master TM
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139687 16X1,5
EAN / GTIN 4067263128885
Herstellernummer 139687 16X1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HiPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Vorteil:

Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139687 + 129100 HB bestellen
Form HE: mit Nr. 139687 + 129100 HE bestellen

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb