Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 16X1,5

Artikel-Nr.: 139372 16X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Toleranzklasse: ISO 2X 6HX
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M16×1,5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 15,35 mm
Gewinde-⌀ 16 mm
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 48 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139372 16X1,5
EAN / GTIN 4045197447050
Herstellernummer 139372 16X1,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
23
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Entspricht DIN 374.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 16X1,5

Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 16X1,5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
109,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
206,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
174,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
145,50 €
Anschnittform C C C C
Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Innenkühlung nein nein ja nein
Schneidstoff HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM
Toleranzklasse ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch
Kernloch-⌀ Richtwert 15,35 15,35 15,35 15,35
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb