Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 12X1

Artikel-Nr.: 139372 12X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Toleranzklasse: ISO 2X 6HX
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12×1
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm
Schaft-Vierkant □ 7 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 11,55 mm
Gewinde-⌀ 12 mm
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 36 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139372 12X1
EAN / GTIN 4045197447036
Herstellernummer 139372 12X1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
23
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Entspricht DIN 374.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 12X1

Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E 12X1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
72,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
135,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
117,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
96,80 €
Anschnittform C C C C
Anzahl Spannuten 3 6 8 8
Beschichtung TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Farbring grün blau ohne ohne
Gesamtlänge L 100 100 100 100
Gewindesteigung 1 1 1 1
Schneidstoff HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb