{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 5,55 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 9 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139135 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197508805 | |
Herstellernummer | 139135 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6GX M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
33,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
39,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Gewindetiefe | 9 | 9 | 18 | 18 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch ;bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch ;bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |