Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M10

Artikel-Nr.: 139135 M10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung TiN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 3X 6GX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 9,35 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Anzahl Spannuten 5
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 15 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139135 M10
EAN / GTIN 4045197508829
Herstellernummer 139135 M10

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
42
Alu (kurzspanend)
N
42
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
22
Stahl < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.
Toleranzklasse: ISO 3X / 6GX = Übermaß 0,02 − 0,04 mm.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder die durch Härten leicht schrumpfen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M10

Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
88,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
48,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
54,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
83,20 €
Beschichtung TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Gewinde-⌀ 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Norm DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174
Schaft-Vierkant □ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produktart Gewindeformer Gewindeformer Gewindeformer Gewindeformer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb