• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokastenwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 1384/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1384/7016
EAN / GTIN 4017976313849
Herstellernummer 1384/7016
L-Nummer L90080 1278

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion. 5 Etagenrahmen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 1372
Gesamtbreite (mm): 685
Gesamthöhe (mm): 1686
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb