HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 1/8-27

Artikel-Nr.: 138095 1/8-27
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

NPT Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: NPT
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: ANSI B 1.20.1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße 1/8-27 NPT
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart NPT
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm Werksnorm
    Gewinde-Norm ANSI B 1.20.1
    Anschnittform C
    Kegelverhältnis 1:16
    Spiralwinkel 15 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,941 mm
    Gänge pro Zoll 27
    Gesamtlänge L 90 mm
    Schaft-⌀ Ds 7 mm
    Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
    Kernloch-⌀ A 8,5 mm
    Kernloch-⌀ B 8,25 mm
    Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 8,74 mm
    Kernloch-Mindesttiefe 12 mm
    Gewinde-⌀ 10,242 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 19,73 mm
    Serie CleverTap
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 138095 1/8-27
    EAN / GTIN 4067263161479
    Herstellernummer 138095 1/8-27

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    13
    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    6
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX Clever Tap:
    Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.

    Verwendung:

    Für kegeliges Rohrgewinde (NPT) nach ANSI B1.20.1, für Gewinde mit Dichtmittel. Für das Kernloch die vorgegebene Mindesttiefe (siehe Tabelle) beachten.

    Empfehlung:

    Kernloch-⌀ A:
    Zylindrisch vorbohren ohne Verwendung einer Reibahle.
    Kernloch-⌀ B:

    Zylindrisch vorbohren und anschließend mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß Dmax (siehe Tabelle) der ⌀ der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach Variante B bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb