{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/8-18 NPT | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,587 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ A | 9/16 Zoll | |
Kernloch-⌀ B | 14,1 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 17,6 mm | |
Gewinde-⌀ | 9,53 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 28,56 mm | |
Serie | CleverTap | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138095 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4067263162506 | |
Herstellernummer | 138095 3/8-18 |