{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/8-18 NPT | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ A | 14,29 mm | |
Kernloch-⌀ A | 9/16 Zoll | |
Kernloch-⌀ B | 14,1 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 17,6 mm | |
Gewinde-⌀ | 17,055 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 32,7 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138090 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197585530 | |
Herstellernummer | 138090 3/8-18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 3/8-18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
103,50 €
86,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Gewindesteigung | 1,411 | 1,411 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |