{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverTap | |
Gewindegröße | 7/16-14 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 9,4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 27,78 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Herstellernummer | 137868 7/16-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 7/16-14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
26,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
41,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
34,40 €
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewindegröße | 7/16-14 UNC | 7/16-14 UNC | 7/16-14 UNC | 7/16-14 UNC | 7/16-14 UNC LH |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Toleranzklasse | 2B | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |