{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/4-10 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,54 mm | |
Gänge pro Zoll | 10 | |
Gewinde-⌀ | 19,05 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 38,1 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137860 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4045197080264 | |
Herstellernummer | 137860 3/4-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 3/4-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
75,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
62,80 €
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
85,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | UNC | UNC | UNC |
Gewindegröße | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Schaft-Vierkant □ | 11 | 11 | 11 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |