{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/2-13 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,954 mm | |
Gänge pro Zoll | 13 | |
Gewinde-⌀ | 12,7 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 10,8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 25,4 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137860 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197080233 | |
Herstellernummer | 137860 1/2-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 1/2-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
52,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
43,50 €
20,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
42,30 €
40,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN |
Gewindesteigung | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Spiralwinkel | 20 | 15 | 40 |
Toleranzklasse | 2B | 2B | 2B |
Gewindetiefe | 25,4 | 25,4 | 31,75 |