GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/8

Artikel-Nr.: 137808 G1/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: E
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Tap
Gewindegröße G1/8
Beschichtung AlTiX
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 5156
Anschnittform E
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 9,73 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ 8,8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 24,33 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137808 G1/8
EAN / GTIN 4062406710996
Herstellernummer 137808 G1/8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Form E (1,5 - 2 Gänge Anschnitt).
GARANT Master Tap Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/8

GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/8

auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
70,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
60,00 €
37,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
42,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
64,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
70,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
26,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
65,00 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3 3 3 3
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Gewinde-⌀ 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Gewindegröße G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Gewindetiefe 24,33 mm 19,46 mm 19,46 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb