{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | G1/4 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 13,16 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 11,8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 32,9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137805 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197901095 | |
Herstellernummer | 137805 G1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX, G: G1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
82,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
79,80 €
47,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
56,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
91,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
89,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
83,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | AlTiX | Hartchrom | vaporisiert | TiAlN | TiN | AlTiX | TiAlN |
Farbring | grün | gelb | blau | blau | grün | grün | rot |
Flankenwinkel | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Spiralwinkel | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 45 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |