{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 18 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Serie | CleverTap | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 45 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136255 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162254 | |
Herstellernummer | 136255 18X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: 18X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gewinde-⌀ | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Spiralwinkel | 40 Grad | 15 Grad | 40 Grad |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |