{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 LH | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136180 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197078391 | |
Herstellernummer | 136180 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E 6H, vaporisiert, M-LH: M4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
42,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 213 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 240 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 627 Stück sofort lieferbar
13,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Gewinde-⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Gewindegröße | M4 LH | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schneidrichtung | links | rechts | rechts | rechts | rechts |
Gewindetiefe | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch |