• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten-Roller

Artikel-Nr.: 13587
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Kistenroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13587
EAN / GTIN 4017976413587
Herstellernummer 13587
L-Nummer L90080 569

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Die Stirnseite des Rahmens gegenüber dem Schiebebügel ist offen (ohne Kante), wodurch Kästen auf- und abgezogen werden können. Zerlegte Anlieferung. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 610
Nutzflächenbreite (mm): 408
Ladeflächenhöhe (mm): 182
Gesamtlänge (mm): 716
Gesamtbreite (mm): 414
Gesamthöhe (mm): 970
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb