• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagen-Roller

Artikel-Nr.: 135610
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135610
EAN / GTIN 4017976735610
Herstellernummer 135610
L-Nummer L90080 790

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Etagen-Roller mit 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte im Rahmen liegend, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 500 mm. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 408
Etagenhöhen (mm): 194, 724
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 714
Gesamtbreite (mm): 480
Gesamthöhe (mm): 970
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb