• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagen-Roller

Artikel-Nr.: 13540
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13540
EAN / GTIN 4017976213545
Herstellernummer 13540
L-Nummer L90080 129

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Etagen-Roller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 408
Etagenhöhen (mm): 194, 623
Tragkraft Etage (kg): 100
Gesamtlänge (mm): 677
Gesamtbreite (mm): 414
Gesamthöhe (mm): 638
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb