GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze, DLC, EG-M: EG-M8

Artikel-Nr.: 133555 EG-M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EG-M Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: EG-M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: 6HX mod.
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung DLC
Gewindeart EG-M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Toleranzklasse 6HX mod.
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 4×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 105 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ 8,4 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 32 mm
Serie Master Tap
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133555 EG-M8
EAN / GTIN 4067263830283
Herstellernummer 133555 EG-M8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

High-Performance Gewindebohrer, speziell entwickelt für Aluminium- und NE-Legierungen. Extra lange Spannuten und Halslänge für nutzbare Gewindetiefen bis zu 4×D.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Schneidkantenstabilität.
  • Ultraglatte DLC Beschichtung für Verschleißfestigkeit und Vermeidung von Kaltaufschweißungen.
  • Extra lange Spanraumgeometrie.

Verwendung:

Zur Herstellung von Aufnahmegewinde EG nach metrischem ISO-Gewinde DIN 8140 für Draht-Gewindeeinsätze STI (Screw Thread Insert).

Hinweis:

Bitte unbedingt den Kernloch-Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) beachten!

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb