{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | DLC | |
Gewindeart | EG-M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranzklasse | 6HX mod. | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 4×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,45 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,65 mm | |
Gewinde-⌀ | 2,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | gelb | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 10 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133555 EG-M2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263830238 | |
Herstellernummer | 133555 EG-M2,5 |