{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 7/16-20 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 9,9 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 33,33 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133402 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197594808 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 7/16-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
50,40 €
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
63,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Gesamtlänge L | 100 | 100 |
Gewinde-⌀ | 11,11 | 11,11 |
Gewindeart | UNF | UNF |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 | 6,2 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |