{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/2-20 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 12,7 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 11,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 38,1 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133402 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197594815 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer 1/2-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
48,60 €
19,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
60,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gewinde-⌀ | 12,7 | 12,7 |
Gewindegröße | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Kernloch-⌀ | 11,5 | 11,5 |
Toleranzklasse | 2B | 2B |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |