GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6-32

Artikel-Nr.: 133356 6-32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNC Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Toleranzklasse: 2BX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Tap
    Gewindegröße 6-32 UNC
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart UNC
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 371
    Toleranzklasse 2BX
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,794 mm
    Gänge pro Zoll 32
    Gewinde-⌀ 3,51 mm
    Gesamtlänge L 56 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Schaft-Vierkant □ 3 mm
    Kernloch-⌀ 2,85 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring blau
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 10,53 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 133356 6-32
    EAN / GTIN 4062406209513
    Herstellernummer 133356 6-32

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren
    Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen
    sowie Duplex-Werkstoffen.
    • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
    • TiAlN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
    • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

    Verwendung:

    Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb