{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 2-56 UNC | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,453 mm | |
Gänge pro Zoll | 56 | |
Gewinde-⌀ | 2,18 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 1,85 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 6,54 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133356 2-56 | |
EAN / GTIN | 4062406208066 | |
Herstellernummer | 133356 2-56 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 2-56
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
40,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
40,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
19,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 2 | 2 |
Gewindeart | UNC | UNC | UNC |
Kernloch-⌀ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Gewindetiefe | 6,54 | 6,54 | 6,54 |