{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | G1 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,309 mm | |
Gänge pro Zoll | 11 | |
Gewinde-⌀ | 33,25 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Kernloch-⌀ | 30,75 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 99,75 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133332 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374181 | |
Herstellernummer | 133332 G1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E G1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
277,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
229,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
352,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
386,00 €
162,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
352,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Beschichtung | TiN | vaporisiert | AlTiX | TiAlN | TiCN | DLC |
Gesamtlänge L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gewindegröße | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Gewindetiefe | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |