GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM G1/2

Artikel-Nr.: 133327 G1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Tap
Gewindegröße G1/2
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 5156
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 20,96 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schaft-Vierkant □ 12 mm
Kernloch-⌀ 19 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 62,88 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133327 G1/2
EAN / GTIN 4062406081140
Herstellernummer 133327 G1/2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Tap INOX
Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
  • TiAlN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM G1/2

GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM G1/2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
167,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
87,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
153,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
86,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
139,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
153,00 €
Anschnittform B B B B B B
Beschichtung TiAlN vaporisiert AlTiX TiN TiCN DLC
Gesamtlänge L 125 125 125 125 125 125
Gewinde-⌀ 20,96 20,96 20,96 20,96 20,96 20,96
Gewindegröße G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
Norm DIN 5156 DIN 5156 DIN 5156 DIN 5156 DIN 5156 DIN 5156
Schaft-Vierkant □ 12 12 12 12 12 12

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb